Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
ERSA ERSADUR Lötspitze, gerade, angeschrägt, 3,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-0832TDLF
Hersteller:
Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
0832TDLF
EAN/GTIN:
4003008075229
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa ersatzlötspitze
Dauerlötspitze, gerade, angeschrägt 45° Winkel, 3,0 mm Durchmesser, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) für erhöhte Standzeit.
Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 sowie MS8000 und den Lötkolben Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint.
ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
angeschrägt gerade
Lötspitzenbreite:
3 mm
... >
Lager 1927
>
Lötwerkzeuge
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
ersatzlötspitze abgewinkelt
,
lötspitzen
,
ERSADUR
,
RDS80
,
Analog60
,
MS8000
,
Multi-Sprint
,
Multi-TC
,
Multi-Pro
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 21,00*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,41*
€ 21,02*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,72*
€ 22,68*
Lager 1927
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 23,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,55*
€ 25,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL 908-366A-F ENTLÖTPISTOLE, ANTISTATISCH
Duratool
908-366A-F
ab € 4,13*
Zubehör
Ersa 60A Lötstation analog 60 W +150 - +450 °C
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 190,19*
Zubehör
Ersa ANALOG 60 Lötstation analog 60 W +150 - +450 °C
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,87*
Zubehör
Ersa Digital 2000A Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker Löten 80W / 230V bis 450°C Digital
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 201,51*
Zubehör
Ersa Elektronik-Lötstation RDS80
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,34*
Zubehör
Ersa MULTI SPRINT Lötpistole 230 V 150 W Meißelform
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,80*
Zubehör
Ersa MULTI-TC Lötkolben 230 V 75 W Meißelform +250 - +450 °C
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 142,03*
Zubehör
Ersa Power Tool Lötkolben 80 W
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 85,46*
Zubehör
Ersa PTC70 Lötkolben 230 V 75 W Meißelform +250 - +450 °C
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 62,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen