Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ERSADUR Lötspitze, gerade, bleistiftspitz, 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-0842BDLF
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0842BDLF
EAN/GTIN:
     4003008074635
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze 1mm
Dauerlötspitze, gerade, bleistiftspitz, 1,0 mm Durchmesser, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf.

Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 sowie MS8000 und den Lötkolben Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint.

ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bleistiftspitz gerade
Lötspitzendurchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, ERSADUR, RDS80, Analog60, MS8000, Multi-Sprint, Multi-TC, Multi-Pro
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
2
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 15,03*
1
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 15,55*
1
€ 9,80*
ab € 12,24*
€ 15,56*
1
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 15,56*
Lager 1927
10
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,15*
Zubehör
Ersa Löttechnik
C52508
ab € 201,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 188,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 136,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.