Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ANALOG 60A Lötstation 60W, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0ANA60A
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0ANA60A
EAN/GTIN:
     4003008054927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Lötstation ERSA ANALOG 60 A

Die Industrie-Lötstation mit dem ergonomischen Lötkolben
Die Lötstation besteht aus:
- Elektronikstation 60W (0ANA60A)
- Lötkolben Ergo Tool 60 60W (0680CDJ)
- 2,2 mm meißelförmiger ERSADUR-Lötspitze (0832CDLF)
- Ablage für Lötkolben (0A42)

Die nach MIL-SPEC/ESA-Standard antistatische elektronisch temperaturgeregelte Lötstation ERSA ANALOG 60 A besitzt selbstverständlich alle Vorzüge der bewährten ERSA ANALOG 60. Hohe Anheizleistung von 190 Watt gewährleistet schnelles Auf- und Nachheizen. Das keramische PTC-Heizelement übernimmt bei der ERSA RESISTRONIC-Temperaturregelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers. Die Lötstation ist kalibrierbar. Die justierbare Regelung ermöglicht eine exakte Einstellung der von innen beheizten ERSADUR-Dauerlötspitzen mit Verdrehschutz. Die Lötspitze ist hochohmig mit der frontseitig angeordneten Potentialausgleichsbuchse verbunden. Der multifunktionale Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter.
Weitere Informationen:
Temperarturbereich:
150-450 °C
Leistung Basic Tool:
60 Watt
Anheizzeit auf 280°C:
60 Sekunden
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Weitere Suchbegriffe: analoge Lötstation, ANA, Basic Tool, Lötkolben, löten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 196,12*
€ 231,03*
€ 4,80*
ab € 200,18*
€ 236,69*
Frei Haus
ab € 198,20*
€ 240,98*
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 241,75*
Lager 1927
15
Frei Haus
ab € 219,58*
€ 256,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0680CDJ
ab € 36,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.