| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-0IC1135A Herst.-Nr.: 0IC1135A EAN/GTIN: 4003008153644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ERSA Elektronikstation für Lötstation i-CON1 MK2 ERSA hat mit der i-CON 1 MK2 eine Elektronikstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Die Elektronikstation den extrem kleinen, leichten, ergonomischen und leistungsstarken Lötkolben i-Tool. Die i-CON-Serie ist natürlich antistatisch. Innovative Technologie - die Highlights auf einen Blick: · Bedienerfreundliche "One-Touch"-Bedienung der Software mit Online-Hilfe und einfacher Menünavigation mittels i-Op Menüwahl. · Großes Multifunktionsdisplay · Standby-Funktion · Drei Energie-Leistungsstufen, die das Heizelement abhängig vom benötigten Wärmebedarf regeln. In der höchsten Einstellung liefert das System die maximale Leistung, in der niedrigen wird die Leistung streng geregelt und kein Überschwingen zugelassen. · Prozessfenster informiert den Bediener optisch, falls die Temperatur das vorgewählte Temperatur-Prozessfenster verlässt. · Mit der Option i-Set Tool können weitere Lötstationen der Serie i-CON automatisch konfiguriert und gesperrt werden. Die Stationseinstellungen können einfach und schnell - wie mit einem USB-Stick - von einer i-CON auf das i-Set Tool heruntergeladen und binnen 5 s auf eine weitere Station aufgespielt werden. Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 150 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ersa, i-con, mk2, i-tool, 150w |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 237,35* | € 289,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 245,61* | € 289,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 245,81* | € 289,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 267,26* | € 314,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 269,55* | € 317,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|