Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibandantenne als Ringdipol, UKW, DAB/DAB+ und DVB-T/T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-102400
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     102400
EAN/GTIN:
     4021064024005
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne

Multibandantenne als Ringdipol mit Mastschelle (bis Ø50mm)
UKW
DAB/DAB+
DVB-T/T2
Windlast: 16N
Antennen-Durchmesser ca. 50cm
mit F-Stecker + Gummitülle

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 cm
Windlast:
16 N
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, antenne, dvbt, dab, ukw, außen, masthalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,69*
€ 26,86*
Lager 1927
185
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 26,89*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 27,27*
€ 38,12*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 44,21*
€ 59,31*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.