Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Klebebandabroller für 50 mm Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-2890.A.50
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2890.A.50
EAN/GTIN:
     4052339007270
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebeabroller 50mm

ESD Klebebandabroller für 50 mm Band

- Geräteabmessung: 225 x 63 x 95 mm (L x B x H)
- Metallgehäuse
- Klebebandbreite max. 50 mm
- Für Rollenkern ø 76 mm
- Ableitfähige Pulverbeschichtung
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Ableitwiderstand Rgp = < 10^5 Ohm

Weitere Informationen:
Rollenkerndurchmesser:
76 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, esd, klebeband, 76, abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,07*
€ 42,08*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 36,98*
€ 50,96*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
2800.T.5066.DE
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.