| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS38900 Herst.-Nr.: 38900 EAN/GTIN: 4050822389001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweifacher, feuerverzinkter Mastausleger für die Montage z.B. des SAT- Spiegels und der terrestrischen Antenne an einem bestehenden Mast.
Technische Daten:
- Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung, ca. 55-70µ - Mastabstand: 2 x 55 cm - Höhe: 300 mm - Halterohr: Ø 38 mm x 2,0 mm - verdreh sicher - geeignet für Masten von 42 bis 60 mm Durchmesser - geeignet für SAT- Antennen bis Ø 100 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Doppel-Mastausleger | Material: | Stahl feuerverzinkt | Mastabstand: | 2 x 55 cm | Halterohr-Durchmesser: | 38 mm | Höhe: | 30 cm | Besonderheiten: | geeignet für Masten von 42 bis 60mm Durchmesser, verdrehsicher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mastausleger, Doppelmastausleger, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |