Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Edelstahl- Erdungsband für Masten bis Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46009
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46009
EAN/GTIN:
     4050822460090
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Edelstahl- Erdungsband für Masten bis Ø 100mm

Technisch Daten:

- Material: Edelstahl und Stahl
- Bandlänge: 428mm
- geeignet für Masten bis Ø 100mm
- einfache und schnelle Montage
Weitere Informationen:
Typ:
Edelstahl-Erdungsband
Material:
Edelstahl Stahl
Bandlänge:
428 mm
Besonderheiten:
einfache und schnelle Montage
Weitere Suchbegriffe: erdungsband 100mm, erdungsband, Edelstahl-Erdungsband, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.