| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS46010 Herst.-Nr.: 46010 EAN/GTIN: 4050822460106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die Kreuzverbindung von einem 60 bis 130 mm Mast mit einem 30 bis 50 mm Mast. Durch die stabile Bauform wird eine verdrehsichere Verbindung erreicht.
- Die Bügel sind gelvanisch verzinkt - U- Bügel mit 10 mm Stärke - Qualitätsstahlblech 3 mm stark & feuerverzinkt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Kreuzschelle | Material: | Stahlblech feuerverzinkt | Eigenschaften: | Bügel galvanisch verzinkt, 2 U-Bügel | Besonderheiten: | stabile Kreuzschelle zum verdrehsicheren Kreuzverbinden zweier Mastrohre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,68* | € 28,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 62,02* | € 80,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|