Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Mast-Montagebrücke 150mm für Masten bis Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46012
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46012
EAN/GTIN:
     4050822460120
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Mast-Montagebrücke 150mm für Masten bis Ø 60 mm

Technische Daten

- Material: Stahl
- Schelle: Stahlblech 2 mm
- Bügel: Ø 8 mm U-Bügel
- Bügel- Länge: 150 mm
- alle Teile galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Mast-Montagebrücke
Material:
Stahl
Besonderheiten:
Bügel in U-Form, alle Teile galvanisch verzinkt
Bügel-Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 200mm, antennenmast, a.s.sat antennenmast, Mast-Montagebrücke, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46042
ab € 1,67*
Ähnlich
A.S.SAT
46016
ab € 13,54*
Ähnlich
A.S.SAT
46014
ab € 2,47*
Ähnlich
A.S.SAT
46013
ab € 5,52*
Ähnlich
A.S.SAT
46015
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.