Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1927
>
A.S.Sat
>
Montagezubehör
>
Artikel
A.S.SAT Rohrschelle für Ausleger mit 1 Zahnschelle verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-AS46302
Hersteller:
A.S.SAT
Herst.-Nr.:
46302
EAN/GTIN:
4050822463022
Suchbegriffe:
Rohrschelle
Montage-Set
Mastzubehör
Wandhalterzubehör
Stabile Befestigungsschelle für Ausleger.
Technische Daten:
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- 1 x Zahnschelle
- geeignet für Rohrausleger bis Ø 60 mm
- Maße L x B x H in cm: 10,5 x 10,5 x11,3
Weitere Informationen:
Typ:
Rohrschelle
Material:
Stahl feuerverzinkt
Besonderheiten:
1 Zahnschelle
Maße:
10,5 x 10,5 x 11,3 cm
Rohrdurchmesser bis:
60 mm
... >
Lager 1927
>
A.S.Sat
>
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe:
SAT-Halter
,
SAT-Schüssel
,
Satellitenantenne
,
Antennhalter
,
Spiegelhalter
,
SAT-Spiegel
,
Mast
,
A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT Rohrschelle für Ausleger mit 2 Zahnschellen verzinkt
A.S.SAT
46303
ab € 11,85*
Ähnlich
A.S.SAT Rohrschelle für Ausleger und Wandhalter verzinkt
A.S.SAT
46300
ab € 19,57*
Ähnlich
A.S.SAT universal Rohrschelle für Masten von Ø 42-60mm
A.S.SAT
46301
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen