Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Gummi-Dichtungsmanschette für Masten von Ø 38 - 60 mm ziegelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS47150
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     47150
EAN/GTIN:
     4050822471508
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Mast- Gummitülle universal, zum Abdichten von Antennenmast und Dachziegel, ziegelrot.

Technische Daten:

- Material: UV- beständige Gummimischung ziegelrot, in UV- Kammer getestet
- geeignet für Maste Ø 38 - 60 mm

Wir empfehlen, die Gummitülle sauber und gerade an der entsprechenden Abstufung abzuschneiden. Dies verhindert, dass eventuell die Gummitülle beim Aufziehen
auf das Mastrohr reißt.
Weitere Informationen:
Typ:
Gummi-Dichtungsmanschette
Material:
UV- beständige Gummimischung ziegelrot, in UV- Kammer getestet
geeignete Masten:
38 - 60 mm
Farbe:
ziegelrot
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsmanschette, dichtungsmanschette, Gummi-Dichtungsmanschette, Gummidichtung, Dichtungsset, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
7
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,83*
2 Tage
59
€ 9,45*
ab € 3,34*
€ 5,17*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,74*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EGB
MM 4260 sw
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.