Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT universal Mastkappe für Mastrohre von Ø 38 - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS48005
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     48005
EAN/GTIN:
     4050822480050
Suchbegriffe:
Antennenmast-Abdeckungen
Antennenmastabdeckkappe
Kappe für Antennenmast
Mastrohrkappe
Universelle Mastkappe aus PE-Kunstoff, mit 3 Federbeinen für Mastrohre Ø 38 - 60 mm.

Technische Daten:

- Material: UV- beständiger PE-Kunststoff
- 3 Federbeine
- geeignet für Mastrohre Ø 38 - 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Mastkappe
Material:
UV- beständiger PE-Kunststoff
Besonderheiten:
3 Federbeine
geeignet für Mastrohr-Durchmesser:
38 - 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Mastkappe, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EGB
48010
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.