Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Ersatz-Glasfaser für 2-166 + 2-162 Ø 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     1927-B2-167-VE10
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-167/10
EAN/GTIN:
     4250838501583
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Ersatzfasereinsatz
Metallradierer
Reinigungsblock
Bernstein Ersatz-Glasfaser für 2-166 + 2-162 Ø 4 mm

- Inhalt: 10 Stück
- Made in Germany
- Borsten aus Glasfaser
- Borsten Länge 35 mm
- zum Reinigen von Löt- bzw. Schweißstellen
- zum Entrosten, Polieren, Schleifen von kleinsten Teilen
- für Korrekturen oder Radierungen
- Pinsel Ø 4 mm
- Gesamtlänge 40 mm
- Gewicht 11 g

Anwendungsbereich

ERSATZMINEN für: Glasfaserradierer / Rostradierer als handlicher und praktischer Helfer bei Korrekturen oder Radierungen, zum Reinigen von Löt- bzw. Schweißstellen (vorher und nachher), zum Entrosten oder Polieren sowie Schleifen von kleinsten Oberflächen. Gerne wird der Radierer auch im Modellbau eingesetzt zum Glätten von Flächen oder dem Reinigen von Holz sowie dem Aufhellen. Ebenso können Kleberreste auf Fensterglas entfernt werden.

Technische Produktbeschreibung

Wir empfehlen den Glasfaserradierer gegebenenfalls an einer nicht sichtbaren Stelle auszuprobieren. Die Glasfaserradierer bestehen aus einer Schreibhülse, in der sich, je nach Größe, eine 2 oder 4 mm starke Glasfasermine befindet. Der integrierte Dreh- oder Druckmechanismus ermöglicht eine stufenlose Längenvariation der Glasfasermine. Ist eine Mine aufgebraucht wird sie einfach durch eine Ersatzmine ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Rostradierer, borstenpinsel (handwerk)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Packung
€ 3,79*
ab € 4,40*
€ 6,63*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,67*
Lager 1927
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 7,06*
1 Tag
10
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,49*
€ 13,65*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-166
ab € 3,78*
Ähnlich
Bernstein
2-169
ab € 0,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-168
ab € 7,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-163
ab € 7,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-164
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.