| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B2-265-VE Herst.-Nr.: 2-265-VE EAN/GTIN: 4250838530477 |
| |
|
| | |
| Bernstein Prüfspitzen-Paar, rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht, Bananenstecker-Anschluß, Länge 155 mm
BERNSTEIN Prüfspitzen sind besonders dünn, spitz und biegsam. Die vollisolierte und flexible Ausführung der Prüfspitze verhindert beim Testen und Messen Kurzschlüsse und Beschädigungen, auch bei eng aneinandergereihten Kontakten
- Messkategorie CAT I - Bemessungspsannung 30 V/AC und 60 V/DC - besonders feine, dünne, biegsame Spitze - 1 mm Stahldraht mit fein angeschliffener Spitze - Anschluss für 4 mm Buchse - Kunststoff-Griff - bis auf die Spitze vollständig isoliert - Gesamtlänge 155 mm - Gewicht 18 g Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Gewicht: | 18 g | Griff: | Kunststoff | Spitze: | Stahldraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bernstein, prüfspitzen, paar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,25* | € 16,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,86* | € 17,02* | | | | Lager 1927 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,29* | € 18,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,76* | € 25,06* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 27,15* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|