Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Rundzange TECHNICline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-991-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-991-15
EAN/GTIN:
     4250838503402
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Bernstein ESD Rundzange TECHNICline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen

- Kopfbreite 10 mm
- Backenlänge 20 mm
- Material Kugellagerstahl (HRC 63-65), ausgewählte Modelle als Hartmetall-Seitenschneider (HRC 81) für harte Drähte auf Anfrage lieferbar
- Oberfläche reflektionsfrei matt poliert
- ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 75 g

Anwendungsbereich

Sehr schlanke Rundzange zum präzisen Greifen, Halten und Fixieren von Drähten, Ösen, Baugruppen und Komponenten sowie alle möglichen Kleinteile.

Technische Produktbeschreibung

PFLEGEHINWEIS: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen des Zangenkopfes mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Zange immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf dem Zangenkopf, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Unsere ESD Werkzeuge entsprechen folgenden ESD-Normen: DIN EN 61340-5-1; VDE 0300-5-1:2017-07; DIN EN 61340-2-1; VDE 0300-2-1:2016-07; DIN EN 61340-4-6; VDE 0300-4-6:2016-04. Wir erreichen mit den Zangenhüllen einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Achtung, die Benutzung von Handwerkzeug alleine reicht nicht aus um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Zur generellen Sicherheit nutzen Sie bitte unsere Handgelenkserdung und ESD Matten, weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik Arbeitsplatzausstattung.

Allgemeine Informationen

Die Zangenserie TECHNICline wird aus hochwertigem Kugellagerstahl hergestellt mit außergewöhnlicher Schneidleistung für extrem hohe Anforderungen und Ansprüche. Die Zangen sind kratzfest, matt poliert, reflektionsfrei und blendfrei für optimales Arbeiten unter der Lupe oder dem Mikroskop. Die exakt symmetrischen, induktionsgehärteten Schneiden haben einen Härtegrad von 63-65 HRC und erreichen dadurch besonders hohe Schneidwerte. Diese stabilen Schneiden sind für verschiedenste harte Drähte geeignet. Bei Bedarf ist auch HRC 81 lieferbar als Hartmetallschneider aus Wolframkarbidstahl, nur für ausgewählte Modelle - diese bitte Anfragen). Das geschraubte Präzisionsgelenk mit gehärteter Mutter (aus legiertem Stahl) gewährleistet eine perfekte Gelenkeinstellung und Langlebigkeit auch bei hoher Schnittbelastung. Ergonomisch geformte ableitfähige 2-Komponenten Handschutzhüllen bieten eine angenehme Haptik und optimale Entlastung der Handmuskulatur dank der Edelstahl-Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
75 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 56,41*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 40,31*
€ 56,45*
€ 8,95*
ab € 41,75*
€ 57,51*
€ 6,90*
ab € 50,78*
€ 66,24*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-961-15
ab € 40,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-963-15
ab € 43,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-964-15
ab € 32,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-966-15
ab € 43,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-967-15
ab € 45,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-971-15
ab € 32,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-973-15
ab € 45,36*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-996-15
ab € 38,40*
Ähnlich
Bernstein
3-970
ab € 147,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-992-15
ab € 28,14*
Ähnlich
RS Pro
161142
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.