Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schraubendreher Satz 13-tlg. (12 Bits im Griff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-B4-950
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-950
EAN/GTIN:
     4250838529280
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Bernstein Schraubendreher Satz 13-tlg. (12 Bits im Griff)

Hochwertiger Aluminium-Griff mit integriertem Magazin für bis zu 5 Bit-Klingen, Ø 4 mm

Beinhaltet:
12 Bits Beschreibung:
Schlitz 1.5, 2.5
Kreuz-Schlitz PH0, PH00
Torx T6, T8, T9, T10
Sechskant 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
Weitere Informationen:
Form::
Schlitz
Abmessungen::
2,0 x 0,4 x 31 mm
Material(Griff)::
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 13tlg, torx schraubendreher satz, schraubendrehersatz bernstein, bernstein, schraubendreher, schlitz, kreuz, torx, sechskant, uhrmacher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 19,49*
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 23,12*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.