Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Drehmoment-Adapter Satz 8-tlg 0.1-0.6Nm (+2 Bit Adapter)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-970-KSB
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-970-KSB
EAN/GTIN:
     4250838526128
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
BERNSTEIN Drehmoment-Adapter Satz 8-tlg 0.1-0.6Nm (+2 Bit Adapter)

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- voreingestellter Drehmoment, Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage), präzise und genau für 20.000 Klicks
- Adapter Ø 8 mm, Länge 22 mm (ohne Schaft)
- 6-kt. Schaft 4,0 mm. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min.
- Magnet Bitaufnahme 4,0 mm
- Material legierter Stahl HRC 43-48
- plus 2 Stück Bit Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm in Kunststoff Quadro-Box
- 1 Bit-Halter aus Aluminium, 1 Bit-Halter aus Stahl verchromt
- in Kunststoff-Quadro-Box (91x43x15mm)
- Gewicht 70 g

Anwendungsbereich
Für besonders kleine Drehmomente eignen sich diese Drehmoment-Adapter. Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 4 mm-Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher, zum Beispiel für das Arbeiten an Uhren, Leiterplatten, Drohnen, Unterhaltungselektronik, Smart Phones, Tablets, PC oder anderen Kommunikationsgeräten.

Technische Produktbeschreibung
Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung. Höhere Drehzahl als Sonderanfertigung möglich, bitte sprechen Sie uns an!

Allgemeine Informationen
Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Komfortabel kombinierbar mit voreingestelltem Drehmoment zum Anziehen oder Lösen. Diese hochpräzisen Feinwerkzeuge sind von 0,1 bis 0,7 Nm erhältlich und werden in Kombination mit 4 mm Bits verwendet. Oft als Komplettlösung für Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, wo immer das exakte Drehmoment benötigt wird. Das Klickgeräusch zeigt an, wenn das Drehmoment erreicht ist, sodass der Adapter nicht überdreht werden kann. Beim Lösen von Schrauben findet keine Drehmomententriegelung (aufgrund der blockierten Kernwelle) statt, somit ist kein zusätzliches Lösewerkzeug erforderlich.

Inhalt
Drehmoment-Adapter Set bestehend aus:
- 4-971 Drehmoment-Adapter 0.1Nm, für 4mm Bits
- 4-972 Drehmoment-Adapter 0.2Nm, für 4mm Bits
- 4-973 Drehmoment-Adapter 0.3Nm, für 4mm Bits
- 4-974 Drehmoment-Adapter 0.4Nm, für 4mm Bits
- 4-975 Drehmoment-Adapter 0.5Nm, für 4mm Bits
- 4-976 Drehmoment-Adapter 0.6Nm, für 4mm Bits
- 4-564 Bit-Adapter 1/4 Zoll > 4mm Bits, Länge 42,5mm
- 4-566 Bit-Adapter 1/4 Zoll > 4mm Bits, Länge 25mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
siehe Artikelbeschreibung
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: bernstein, set, drehmoment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 99,68*
€ 129,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 153,02*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 118,48*
€ 153,74*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 253,83*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,48*
€ 154,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,54*
€ 151,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,10*
€ 144,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,85*
€ 133,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,68*
€ 118,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-977
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.