| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-980-G Herst.-Nr.: 4-980-G EAN/GTIN: 4250838528382 |
| |
|
| | |
| Bernstein Drehmoment-Adapter Satz 7-tlg 0.6 - 3.0 Nm für 1/4 Zoll Bits +Griff
Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Vielseitig kombinierbar und mit voreingestelltem Drehmomentwert zum Festziehen oder Lösen. Diese hochpräzisen Feinwerkzeuge mit 0.6 bis 3.0 Nm werden in Kombination mit 1/4 Zoll Bits eingesetzt. Oft auch als Komplettlösung für das Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, überall dort wo es auf die exakte Drehkraft ankommt. Das"Klick" Geräusch zeigt an, wann das Drehmoment erreicht ist, der Adapter ist somit nicht überdrehbar. Beim Lösen von Schrauben findet durch die blockierte Kernwelle kein Auslösen des Drehmomentes statt, somit wird kein zusätzliches Lösewerkzeug benötigt.
Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung. Höhere Drehzahl als Sonderanfertigung möglich, bitte sprechen Sie uns an!
Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.
Adapter Ø 12 mm, Länge 28 mm (ohne Schaft)
6-kt. Schaft 1/4 Zoll. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min.
Magnet Bitaufnahme 1/4 Zoll
Material legierter Stahl HRC 43-48
in Kunststoff Quadro-Box
einzeln gepackt
28 mm
Drehmoment-Adapter Set bestehend aus: 4-981 Drehmoment-Adapter 0.6Nm für 1/4 Zoll Bits 4-982 Drehmoment-Adapter 0.9Nm für 1/4 Zoll Bits 4-983 Drehmoment-Adapter 1.2Nm für 1/4 Zoll Bits 4-984 Drehmoment-Adapter 1.4Nm für 1/4 Zoll Bits 4-985 Drehmoment-Adapter 2.0Nm für 1/4 Zoll Bits 4-986 Drehmoment-Adapter 3.0Nm für 1/4 Zoll Bits 4-107 Schraubendrehergriff mit 1/4 Zoll Bitmagnethalteraufnahme Weitere Informationen: | | Drehmomentbereich: | 0,6 - 3 Nm | Bit-Aufnahme: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment, Schraubendreher, Feinmechanik, Bit, Bitadapter, Drehmonmentschlüssel, Drehmomentschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 104,28* | € 135,55* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 118,86* | € 157,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 122,85* | € 160,88* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 236,59* | € 285,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 104,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|