Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Drehmoment-Adapter Satz 6-tlg 0.6-3.0Nm für 1/4 Zoll Bits


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-980-KSB
Herst.-Nr.:
     4-980-KSB
EAN/GTIN:
     4250838528146
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz
Bernstein Drehmoment-Adapter-Set 0.6 - 3.0 Nm für 1/4 Zoll Bits

- voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10%
- präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min.
- Drehmoment Adapter Länge 28 mm (ohne Schaft)
- Adapter Ø 12 mm
- 6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll)
- Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll)
- Material legierter Stahl HRC 43-48
- in Kunststoff-Quadro-Box (91x43x15mm)

Anwendungsbereich

Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.

Technische Produktbeschreibung

Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung.

Allgemeine Informationen

Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Vielseitig kombinierbar und mit voreingestelltem Drehmomentwert zum Festziehen oder Lösen. Diese hochpräzisen Feinwerkzeuge mit 0.6 - 3,0 Nm werden in Kombination mit 1/4 Zoll Bits eingesetzt. Oft auch als Komplettlösung für das Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, überall dort wo es auf die exakte Drehkraft ankommt. Das "Klick" Geräusch zeigt an, wann das Drehmoment erreicht ist, der Adapter ist somit nicht überdrehbar. Beim Lösen von Schrauben findet durch die blockierte Kernwelle kein Auslösen des Drehmomentes statt, somit wird kein zusätzliches Lösewerkzeug benötigt.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
0,6 - 3 Nm
Bit-Aufnahme:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment, Schraubendreher, Feinmechanik, Bit, Bitadapter, Drehmonmentschlüssel, Drehmomentschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 99,13*
€ 129,78*
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 149,42*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 117,64*
€ 154,02*
8 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 262,42*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,78*
€ 154,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,10*
€ 152,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,93*
€ 143,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,30*
€ 132,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,13*
€ 117,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-980-G
ab € 104,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-984
ab € 18,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-981
ab € 18,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-982
ab € 18,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-983
ab € 18,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-985
ab € 18,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-986
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.