| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-985-5 Herst.-Nr.: 4-985-5 EAN/GTIN: 4250838529877 |
| |
|
| | |
| Bernstein Drehmoment-Adapter 2.5 Nm für 1/4 Zoll Bits
voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min. 6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll) Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll) Anziehdrehmoment 2.5 Nm / 25.5 Kgfcm / 22.1 in-lb Adapter Ø 12 mm gefertigt nachDIN 3126 Material legierter Stahl Adapter Länge 28,3 mm (ohne Schaft) Gesamtlänge 38,3 mm Gewicht 21 g
Allgemeine Informationen
Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Komfortabel kombinierbar mit voreingestelltem Drehmoment zum Anziehen oder Lösen. Diese hochpräzisen Feinwerkzeuge sind von 0,6 bis 5,5 Nm erhältlich und werden in Kombination mit 1/4 Zoll Bits verwendet. Oft als Komplettlösung für Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, wo immer das exakte Drehmoment benötigt wird. Das Klickgeräusch zeigt an, wenn das Drehmoment erreicht ist, sodass der Adapter nicht überdreht werden kann. Beim Lösen von Schrauben findet keine Drehmomententriegelung (aufgrund der blockierten Kernwelle) statt, somit ist kein zusätzliches Lösewerkzeug erforderlich.
Technische Produktbeschreibung
Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung. Höhere Drehzahl als Sonderanfertigung möglich, bitte sprechen Sie uns an!
Anwendungsbereich
Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher. Weitere Informationen: | | Länge: | 38,3 mm | Gewicht: | 21 g | Material: | Stahllegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,57* | € 26,17* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,57* | € 26,20* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,83* | € 30,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,83* | € 65,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|