Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Mikroskopierpinzette
>
Artikel
Bernstein SMD Pinzetten Satz ULTRA FINE 6-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-B5-070-UF
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-070-uf
EAN/GTIN:
4250838516594
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Bernstein SMD Pinzetten Satz ULTRA FINE 6-tlg
- Spitzen Stärke 0,2 mm (+/-0,05 Toleranz)
- Material Edelstahl SA
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- Maße 130 x 140 x 20 mm
- Gewicht 150 g
Anwendungsbereich
Für präzise Greif-, Halte, und Positionier-Arbeiten in Laboren, an Prüfeinrichtungen vor allem unter dem Mikroskop. Mit einem Spitzen maß von 0,2 mm bei einer Toleranz von +/-0,05, auch zur Ausstattung von Robotertechnik geeignet (pick-and-place), für wiederholgenaue Einstellung ermöglicht werden kann.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).
Etui bestehend aus ESD Kunstleder, EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone entspricht Norm DIN EN 61340-5-1), ableitfähig 10^6 Ohm. Das Kunstleder ist schwer entflammbar, biokompatibel und enthält ein ableitfähiges Klettband um statische Aufladung beim Öffnen zu verhindern.
Inhalt
- 5-060-0 Kunstleder Etui 6 Leerfächer
- 5-049-UF SMD Pinzette ULTRA FINE 110mm Form 4 Edelstahl sehr spitz
- 5-051-UF SMD Pinzette ULTRA FINE 120mm Form 2 Edelstahl sehr spitz
- 5-052-UF SMD Pinzette ULTRA FINE 110mm Form 5b Edelstahl 30° sehr spitz
- 5-055-UF SMD Pinzette ULTRA FINE 120mm Form 7a Edelstahl 40° sehr spitz
- 5-072-UF Universal Pinzette ULTRA FINE 110mm Form 3c Edelstahl sehr spitz
- 5-078-UF Universal Pinzette ULTRA FINE 130mm Form PSF Edelstahl sehr spitz
Weitere Informationen:
Set besteht aus::
6 Pinzetten ULTRA FINE
Material::
Edelstahl SA
Eigenschaften::
rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig
ESD-sicher::
nein
... >
Lager 1927
>
Bernstein
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Mikroskopiepinzette
,
Mikroskopierpinzette
,
Mikroskopische Pinzette
,
ESD-Pinzetten-Sets
,
Pinzettensatz ESD
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
Präzisionspinzetten-Sets
,
Präzisionspinzettensets
,
Pinzettensatz SMD
,
SMD-Pinzetten-Sets
,
Feinspitzpinzette
,
Spitzpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
VDE-Pinzetten-Sets
,
VDE-Pinzettenset
,
bernstein tools for electronics edelstahl esd pinzette
,
spitzpinzette
,
pinzettensatz 6 teilig
,
Pinzette
,
fein
,
klein
,
ultra-fein
,
schmal
,
anti-magnetisch
,
säurebeständig
,
rostfrei
,
edelstahl
,
matt-poliert
,
Uhrmacher
,
Reparatur
,
SMD
,
Bernstein
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1927
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 79,73*
€ 111,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,86*
€ 116,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 106,10*
€ 146,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein SMD Pinzette ULTRA FINE 110 mm Form 4 Edelstahl, sehr spitz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-uf
ab € 13,76*
Ähnlich
Bernstein SMD Pinzette ULTRA FINE 110 mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° sehr spitz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-uf
ab € 14,36*
Ähnlich
Bernstein SMD Pinzette ULTRA FINE 120 mm Form 2 Edelstahl, sehr spitz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-uf
ab € 12,10*
Ähnlich
Bernstein SMD Pinzette ULTRA FINE 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° sehr spitz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-uf
ab € 12,19*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics 5-078-UF Präzisionspinzette 1 Stück
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-UF
ab € 12,62*
Ähnlich
Bernstein Universal Pinzette ULTRA FINE 110 mm Form 3c Edelstahl, sehr spitz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-072-uf
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen