| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-106-7 Herst.-Nr.: 5-106-7 EAN/GTIN: 4250838526784 |
| |
|
| | |
| Bernstein Anatomische Pinzette 155mm 48 Edelstahl mit Führungsstift, gezahnt
- gerade lang, mit Führungsstift, sehr feine stabile Spitze gezahnt - Form 48 - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 155 mm - Gewicht 28 g
Anwendungsbereich
Pinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 155 mm | Gewicht: | 28 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, pinzette mit führungsstift, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein, anatomische Pinzette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,35* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,18* | € 16,88* | | | | Lager 1927 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,71* | € 16,92* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,51* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|