| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-114-7 Herst.-Nr.: 5-114-7 EAN/GTIN: 4250838528672 |
| |
|
| | |
| Bernstein Wärmeableitpinzette 145mm Form 61 Edelstahl
- mit Kupferbacken 5 x 11 mm - Wärmeableitende glatte Kupfer-Greifbacken - Form 61 - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 145 mm - Gewicht 23 g
Anwendungsbereich
Wärmeableitpinzette zum Einlöten von Transistoren, Golddrahtdioden.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 145 mm | Gewicht: | 23 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, Kühlpinzette, Wärmeableitpinzette, universal pinzette, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,20* | € 19,63* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,57* | € 19,65* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,83* | € 23,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,24* | € 52,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|