Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Facility Umhängetasche mit 37 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-B5750
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5750
EAN/GTIN:
     4250838514941
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

BERNSTEIN 5750 Werkzeugtasche FACILITY
Montage Werkzeugsortiment in Umhängetasche aus Echtleder.

Beschreibung der Einzelteile:

5755
Lederumhängetasche mit insgesamt 17 Einsteckfächern
3-575-6
Wasserpumpenzange, 240 mm, rote Isolation
3-601-15
Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem
Zangenkopf, mit Wate, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen
4-343 Vde
VDE-Spannungsprüfer, 60 x 3,0 mm
4-393
Magazin-Uhrmacherschraubendreher, Messing, vernickelt,
5 Klingen 1.5, 2.0, 2.5 mm, KS PH 00, 000
5-121
Mechanikerpinzette, 120 mm, gerade-fein-spitz, vernickelt
5-274
Werkstattfeile, 200 mm, halbrund, Holzheft
5-517
Allround-Messer
6-500
5-teiliger Gabelschlusselsatz, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x17 mm
6-820
8-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Etui,1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0,
5.0, 5.5, 6.0 mm
7-114
Schlosserhammer nach DIN 1041, 200 g
7-316
Vorstecher; Klingen-Ø 6,0 mm
7-502
Zollstock, 2 m (Holz)
7-535
Wasserwaage, 225 mm lang
7-616
PUK-Universal-Säge im Etui
13-906 Vde
Seitenschneider, 160 mm, VDE-Sicherheits-Isolation
13-915 Vde
Telefonzange mit Drahtschneider, 160 mm, gerade, VDE-Sicherheits-Isolation
13-936 Vde
Kombizange mit Drahtschneider, 160 mm, VDE-Sicherheits-Isolation
14-651 Vde
Schlitz-Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-652 Vde
Schlitz-Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-654 Vde
Schlitz-Schraubendreher, 125 x 5,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-682 Vde
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1, Klingenlänge 80 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-683 Vde
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2, Klingenlänge100 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation

Der Ideale Begleiter für den mobilen Werkzeugeinsatz. Durch das praktische Umhängen bleiben die Hände frei für andere Aufgaben. Dank der kompakten Bauweise kann die Tasche beispielsweise auch auf Leitern eingesetzt werden. Der Werkzeugsatz beinhaltet das wichtigste Werkzeug und ist somit für viele Servicefälle geeignet. Die kompakte Umhängetasche aus echtem Rindsleder ist mit verstellbarem Trageriemen und Schulterpolster ausgestattet. Der Taschenkörper ist durch Aluminiumwinkel verstärkt und wird mit dem patentierten Magnet-Drehverschluss (Einhandbedienung) verschlossen. Vorder-, Rück- und Mittelwand verfügen über insgesamt 17 Einsteckfächer für Werkzeuge aller Art. Das durchsichtige Klemmfach bietet Platz für Dokumente.

Außen: 325 x 250 x 160 mm
Innen: 300 x 230 x 140 mm
ohne Werkzeug: 1500 g
mit Werkzeug: 4140 g
mit 37 Werkzeugen

Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
37
Abmaße Außen:
335 x 250 x 160 mm
Abmaße Innen:
300 x 230 x 140 mm
Gewicht ohne Werkzeug:
1500 g
Gewicht mit Werkzeug:
4140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6400
ab € 635,01*
Ähnlich
Bernstein
6500
ab € 866,77*
Ähnlich
Bernstein
6500r
ab € 938,03*
Ähnlich
Bernstein
6515r
ab € 345,89*
Ähnlich
Bernstein
6415
ab € 217,68*
Ähnlich
Bernstein
6515
ab € 272,69*
Ähnlich
Bernstein
6600
ab € 696,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.