Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Zollstock, 1 m (Kunststoff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikel-Nr.:
     1927-B7-503
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-503
EAN/GTIN:
     4250838509237
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Bernstein Zollstock 1 Meter Kunststoff

- Gesamtlänge eingeklappt 130 x 13 mm
- Gewicht 60 g
- Länge 1000 m

Bernstein Gliedermaßstab 1 m, die einzelnen Glieder sind aus Kunststoff gefertigt. Er enstpricht der Genauigkeitsklasse III und kommt in der Farbe weiß daher.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
60 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 4,94*
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,96*
Lager 1927
1
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,41*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,06*
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 33,46*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,48*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,71*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.