Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeug Rucksack GLOBETROTTER LEER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B8315
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     8315
EAN/GTIN:
     4250838500708
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Bernstein Werkzeug Rucksack GLOBETROTTER LEER

- 26 Einsteckfächer, ohne Werkzeuge
- 23 Gummiband-Schlaufen für Werkzeuge
- Dokumentenfach
- Reißverschlusstasche
- aus höchststrapazierfähigem Nylon
- gepolstertes Tragesystem
- gummierter, ergonomischer Tragegriff
- Spritzwasser geschützter Boden
- Maße 350 x 230 x 430 mm
- Gewicht 2000 g

Anwendungsbereich

Robuster Werkzeugrucksack mit 36 Fächern für Werkzeuge und andere Utensilien.

Technische Produktbeschreibung

Dieser Rucksack ist aus strapazierfähigem Nylon, mit gepolstertem Rucksack-Tragesystem (Bauch- und Brustgurt), gefertigt. Er hat 26 Einsteckfächer, 23 Gummibandschlaufen und eine Reißverschlusstasche, sowie eine abnehmbare Knieunterlage für das Arbeiten am Boden. Die Vorderseite ist um 90° aufklappbar und vereinfacht den schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Abmaße Außen:
350 x 430 x 230 mm
Gewicht:
2000 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,77*
€ 100,64*
€ 6,90*
ab € 87,85*
€ 118,88*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
8200 VDE
ab € 259,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
8-238
ab € 43,83*
Ähnlich
Bernstein
8150vde
ab € 323,44*
Ähnlich
Bernstein
8300vde
ab € 242,91*
Ähnlich
Bernstein
8310vde
ab € 503,45*
Ähnlich
Bernstein
8160vde
ab € 151,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.