Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Handling Set 5-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B9-354-A
Herst.-Nr.:
     9-354-A
EAN/GTIN:
     4250838528894
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Bernstein ESD Handling Set 5-tlg

- faltbare Arbeitsplatzauflage 500 x 400 x 0,5 mm
- schwarz, ableitfähig 10^8 Ohm (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1)
- Matte mit 2x 10 mm Druckknöpfen
- Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei.
- Erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE.
- Spiralkabel 2,4 m hochelastisch
- Erdungsleitung 1,8 m 1x Druckknopf und 1x Öse 4 mm, 1 MOhm
- Erdungsstecker 2 x 10 mm und M 5 Anschluß
- Gewicht 160 g

Anwendungsbereich

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden.

Technische Produktbeschreibung

Antistatische Matte Oberflächenwiderstand <1 x 10^8 Ohm (DIN 54345-1, DIN 53482), extrem reißfest, Kältebeständigkeit -10 °C (DIN EN 1876-1), Wärmebeständigkeit +70 °C, Brennverhalten schwer entflammbar (nach LOBA-Vorschrift, NFP 92507: M2), abriebbeständig, antimikrobiell

Allgemeine Informationen

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

Inhalt
ESD Handling Set bestehend aus:
- 9-354-100 ESD Tischbelag 500x400x0,5mm 2DK
- 9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb
- 9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4m gelb
- 9-344-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800mm 1DK 10mm und Öse 4mm
- 9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5 Anschluss
Weitere Informationen:
Maße Matte:
500 x 400 x 0,5 mm
Druckknöpfe Matte:
2 x 10 mm
Länge Spiralkabel:
2,4 m
Länge Erdungsleitung:
1,8 m
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, antistatik matte tisch, antistatik matte, esd matte schwarz, ESD, Erdungsset, Personenerdung, Erdungsmatte, Kontaktarmband, Elektronik, Arbeitsplatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 48,17*
€ 67,00*
€ 4,00*
ab € 48,98*
€ 67,00*
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 77,35*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 78,32*
€ 6,90*
ab € 57,42*
€ 79,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,48*
€ 76,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,52*
€ 70,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,67*
€ 66,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 48,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-A
ab € 73,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-354
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.