Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Satz Spannstifte für SPANNFIX 9-290 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B9-900-S1000
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S1000
EAN/GTIN:
     4250838529617
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne norm
Bernstein Satz Spannstifte für SPANNFIX 9-290 (VE4)

- Zubehör / Ersatzteile
- passend für Artikel 9-290 SPANNFIX 4.0
- Aufnahme Ø 8 mm
- ermöglichen das Einspannen von runden, ovalen, unförmigen, amorphen Teilen mit glatter Oberfläche
- Inhalt 4 Spannhörner (1x mit integrierter Wasserwaage)
- lose in Tüte verpackt
- Gewicht 100 g

Anwendungsbereich
Mit den vier Spannstiften können unterschiedliche Formen, egal ob rund oder eckig eingespannt werden. Die Spannhörner passen sich dem Produkt in Form und Größe an. Sie sind in der Achse drehbar und haben jeden Gegenstand fest im Griff. Das Zentrierauge sorgt für lotgerechtes Arbeiten. Das Werkstück kann in Waage ausgerichtet und bearbeitet werden.
Der SPANNFIX ist eine universelle Kugelgelenk-Spannvorrichtung. Eine dritte Hand als sinnvolle Klemm- und Haltevorrichtung mit Schnellspannmechanismus, eine nützliche Hilfe in jeder Werkstatt.

Allgemeine Informationen
Produkt passend zum SPANNFIX unser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Aufnahme Ø:
8 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: bernstein, schraubstock, spannfix, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 16,57*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,60*
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 19,60*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,57*
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-SET
ab € 17,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50
ab € 2,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-LEDER
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.