Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schonbacken Filz/Kunststoff 150mm gelb, mit Magnetleiste (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-900-S6150
Herst.-Nr.:
     9-900-S6150
EAN/GTIN:
     4250838528115
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Bernstein Schonbacken Filz/Kunststoff 150mm gelb, mit Magnetleiste (Paar)

- FILZ = Synthetische Vliesfasern (grau) sehr robuster langlebiger stabiler Filz, fusselfrei
- Kunststoff gelb mit Filzbelag grau
- passend für Schraubstock Backen Breite 150 mm
- ca. Maße 150 x 28 x 11 mm
- mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten
- eine Seite zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen
- andere Seite mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen
- Verpackungseinheit Paar


Die Schonbacken aus Kunststoff sitzen, aufgrund ihrer doppelten Magnetleiste, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Wenn die Rillen beim Einklemmen stören, kann auch die glatte Oberfläche der anderen Seite genutzt werden.
mit glatter und profilierter Oberfläche
Backenbreite 150 mm

Produkt passend zum SPANNFIX iunser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Gewicht:
116 g
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken 150mm, schonbacken, schonbacken filz, Schraubstock, Spannstock, Spannbacken, Schutzbacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 14,00*
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 17,65*
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 18,20*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6100
ab € 7,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6125
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.