| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-B9-900-SET-125 Herst.-Nr.: 9-900-SET-125 EAN/GTIN: 4250838531092 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BERNSTEIN SET Schonbacken 125 mm
- FILZ = Synthetische Vliesfasern (grau) sehr robuster langlebiger stabiler Filz, fusselfrei - LEDER = strapazierfähig, optimales Verchleißverhalten, Wassertropfenechtheit - KORKEICHE = sehr elastisch, schlecht brennbar, natürlicher und nachhaltiger Rohstoff - ca. Maße 430 x 390 mm - Kunststoff gelb beklebt mit Filz, Kork, Leder. Aluminium mit Gummi - passend für Schraubstock Backen Breite 125 mm - mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten - zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen
Inhalt: 9-900-SET-0 Schonbacken-Kunststofftasche grau/schwarz BERNSTEIN 9-900-S4125 Schonbacken Kork/Kunststoff 125mm gelb, mit Magnetleiste (Paar) 9-900-S5125 Schonbacken Leder/Kunststoff 125mm gelb, mit Magnetleiste (Paar) 9-900-S6125 Schonbacken Filz/Kunststoff 125mm gelb, mit Magnetleiste (Paar) 9-900-S7125 Schonbacken Kunststoff 125mm gelb, mit Magnetleiste (Paar) 9-900-S8125 Schonbacken Alu/Gummi 125mm, mit Magnet (Paar) 9-900-S9125 Schonbacken Alu-Prismen 125mm, mit Magnet (Paar)
Die Schonbacken aus Kunststoff sitzen, aufgrund ihrer doppelten Magnetleiste, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Wenn die Rillen beim Einklemmen stören, kann auch die glatte Oberfläche der anderen Seite genutzt werden. Die Schonbacken aus Aluminium schützen ebenfalls die zu bearbeitenden Teile, durch die Längs- und Querrillen können Rohe oder flaches Material sicher und feste im Schraubstock fixiert werden.
Produkt passend zum SPANNFIX unser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Backenbreite: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,77* | € 60,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,06* | € 68,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 51,04* | € 70,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,77* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|