Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDISION NANO T265+ Mini Receiver für terrestrisch und Kabel (DVB-T2 / C), HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-EDINANOT265+
Hersteller:
     EDISION
Herst.-Nr.:
     EDINANOT265+
EAN/GTIN:
     5200378401002
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
dvb-c receiver
EDISION NANO T265+ Mini Receiver für terrestrisch und Kabel (DVB-T2 / C), HDMI

Der NANO T265+ ist der neue Vorschlag von EDISION für den Empfang von Terrestrische und Kabel Signale Full High Definition DVB-T2/C H265/HEVC 10 Bit. Der HDMI Dongle Receiver im Taschenformat bietet einfache Installation, praktische Funktionalität und eine große Auswahl an Zubehör, damit Sie Ihre Lieblingsfernsehsendungen überall genießen können. Ideale Auswahl, mit der Stromversorgung über den USB-Anschluss am TV und der vorteilhafte Größe lässt sich der Receiver kinderleicht hinter dem TV verstecken. Der kompakt gestaltete HDMI Dongle Receiver, unterstützt USB-WLAN für den Zugriff auf Anwendungen wie YouTube, Wetter und Online Software Updates und das ganze mithilfe der optionalen WLAN Antenne WiFi EDI-Mega, dazu verfügt der Receiver Media Player Funktionen und Dolby Digital Unterstützung. Es wurde besonders auf die Benutzerfreundlichkeit des Receivers geachtet, den NANO T265+ begleitet eine ergonomische 2in1 Fernbedienung zur Bedienung des Receivers und außerdem bereit und vorprogrammiert mit den 4 wichtigsten Funktionen für *SAMSUNG & LG TV’s, allerdings können Sie die 4 Tasten beliebig für jeden TV programmieren.

Hauptmerkmale:
- Digitaler Terrestrischer & Kabel HDMI dongle Receiver
- DVB-T2/C Tuner H.265/HEVC 10Bit für Terrestrische & Kabel Kanäle
- H.265/HEVC 10 Bit Unterstützung
- USB WiFi Unterstützung für Apps: YouTube, Wetter & Softwareupdate
- Stromversorgung über USB-Anschluss am TV
- Universal 2in1 Fernbedienung für Receiver & TV
- HDMI Anschluss
- Video Auflösung bis zu Full HD 1080p
- Dolby Digital & AC3 Unterstützung
- Mehrsprachiges Menu System
- USB: PVR**, Wiedergabe, Software update & Backup funktion
- Media player H.265/HEVC
- Zubehör: USB Kabel type-Y, HDMI-Verlängerungskabel, IR-Kabel, SMA zu IEC Adapter

Technische Daten:
- Type: Digitaler Terrestrischer & Kabel HDMI dongle Receiver DVB-T2/C H.265/HEVC 10 Bit
- H.265 HEVC 10 Bit Unterstützung (geschützt durch Patente, die unter patentlist.hevcadvance.com aufgeführt sind)
- Video Auflösung: 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Video Auflösung bis zu Full HD 1080p
- Anschlüsse: USB, HDMI, IR in (jack), ANT IN, USB
- USB WiFi Unterstützung
- Anwendungen: YouTube, Wetter
- Mehrsprachiges Menu System
- EDIVISION elektronischer Programmbegleiter
- Vollständige Picture In Grafik (PIG) Funktion
- Programmeditor und Favoritenlisten
- Automatische und manuelle Kanalsuche
- Time Shift Unterstützung
- Untertitel Unterstützung
- Videotext Unterstützung
- Software update & Backup funktion über USB
- Online HTTP Software upgrade Unterstützung
- FAT 16/32, NTFS Unterstützung
- Menüsperre / Kindersicherung
- Stromversorgung 5V über USB-Anschluss am TV
- Media player MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX

Anwendungen:
- YouTube
- Wetter

Anschlüsse:
- 1 x USB
- 1 x Jack zu IR
- ANT-Eingang: 1x IEC-type Adapter
- TV Anschlüsse: 1x HDMI
- Stromversorgung 5V über USB-Anschluss am TV

Verpackungsinhalt:
- Fernbedienung 2in1 Universal
- USB Kabel type-Y
- HDMI-Verlängerungskabel
- IR-Kabel
- SMA zu IEC Adapter
- 1 x Kabelbinder
- 2 x AAA Batterien
- Kurzanleitung EN/DE/GR/ES/IT/FR

General:
- Abmessungen: (W x H x D): 80x27x12 (mm)
- Gewicht: 0,1 kg
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Netzspannung::
230 Volt
Empfang::
DVB-T2 und DVB-C
Komprimierung::
h.265/HEVC
USB::
2.0
Mediaplayer::
MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX
PVR::
optional
Abmessungen(BxHxT)::
80x27x12 mm
Gewicht::
0,1 kg
Farbe::
schwarz
Weitere Suchbegriffe: receiver, dvb, dvb-t2, dvb-c, dvbt, dvbc, hdtv, h265, hdmi, terrestrisch, kabel, edision
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxell
790254
ab € 1,72*
Zubehör
Maxell
723671
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.