Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Kabelreceiver
>
Artikel
EDISION PICCO T265+ Receiver für terrestrisch und Kabel (DVB-T2 / C), HDMI, Scart
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-EDIPICCOT265+
Hersteller:
EDISION
Herst.-Nr.:
EDIPICCOT265+
EAN/GTIN:
5200378400999
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
dvb-c receiver
Der PICCO T265+ ist der neue Vorschlag von EDISION für den Empfang von terrestrischen und Kabel Signalen in Full High Definition mit der Übertragungstechnik DVB-T2/C H265/HEVC (10 Bit). Der dynamisch gestaltete digitale terrestrische & Kabel Receiver PICCO T265+, unterstützt USB-WLAN für den Zugriff auf Anwendungen wie YouTube, Wetter und Online Software Updates Vorraussetzung dafür ist die optional erhältliche WLAN Antenne WiFi EDI-Mega. Dazu verfügt der Receiver Media Player Funktionen und Dolby Digital Unterstützung. Das Gerät ist besonders benutzerfreundlich. Den PICCO T265+ begleitet eine ergonomische 2in1 Fernbedienung zur Bedienung des Receivers und außerdem bereit und vorprogrammiert mit den 4 wichtigsten Funktionen für SAMSUNG* & LG* TV-Geräte. Diese 4 Tasten können aber auch beliebig für jeden TV programmiert werden. Das leicht ablesbare 4-stellige LED-Display, die Tasten ON/OFF & Kanalumschaltung +/- auf der Vorderseite verbessern das Benutzer- und TV Erlebnis insgesamt. Mit diesen verbesserten Funktionen von EDISION wird der Receiver Ihr treuer TV Begleiter.
Hauptmerkmale:
- DVB-T2/C Tuner H.265/HEVC 10Bit für Terrestrische & Kabel Kanäle
- USB WiFi Unterstützung für Apps: Youtube, Wetter & Softwareupdate
- LED Display
- Front-Tasten neben dem Display
- Universal 2in1 Fernbedienung für Receiver & TV
- HDMI und SCART Anschlüsse
- Video Auflösung bis zu Full HD 1080p
- Dolby Digital & AC3 Unterstützung
- Mehrsprachiges Menu System
- USB: PVR, Wiedergabe, Software update & Backup funktion
- Media player H.265/HEVC
Technische Daten:
- Type: Digitaler Terrestrischer & Kabel Receiver DVB-T2/C H.265/HEVC 10 Bit
- H.265 HEVC 10 Bit Unterstützung (geschützt durch Patente, die unter patentlist.hevcadvance.com aufgeführt sind)
- Video Auflösung: 576i, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Video Auflösung bis zu Full HD 1080p
- LED-Display
- Anschlüsse: ANT IN, HDMI, SCART, SPDIF, USB, IR Auge, DC 5V
- USB WiFi Unterstützung
- Anwendungen: Youtube, Wetter
- Mehrsprachiges Menu System
- EDIVISION elektronischer Programmbegleiter
- Vollständige Picture In Grafik (PIG) Funktion
- Programmeditor und Favoritenlisten
- Automatische und manuelle Kanalsuche
- PVR über USB
- Time Shift Unterstützung
- Untertitel Unterstützung
- Videotext Unterstützung
- Software update & Backup funktion über USB
- Online HTTP Software upgrade Unterstützung
- FAT 16/32, NTFS Unterstützung
- Menüsperre / Kindersicherung
- Netzspannung: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz
- Media player MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX
Anwendungen:
- YouTube
- Wetter
Vorderseite:
- Display: LED
- Display Tasten: Power, Kanal-/+
- 1 x USB 2.0
Seitlich:
- 1 x Jack zu IR
Rückseite:
- ANT- Eingang: 1x IEC-type
- TV Anschlüsse: 1x HDMI, 1x Scart
- Video Ausgang: 1x HDMI, 1x Analog Video
- Audio Ausgang: Coaxial (S/PDIF)
- 1 x DC für Netzadapter
Verpackungsinhalt:
- Fernbedienung 2in1 Universal
- 5V Netzteil
- Kurzanleitung EN/DE/GR/ES/IT/FR
- 2 x Klebepads
- 2 x AAA Batterien
General:
- Abmessungen: (W x H x D): 125x86x30 (mm)
- Gewicht: 0,5 kg
- Farbe: Schwarz
- Garantie: 2 Jahre
*Die LG & Samsung Logos gehören zu den Hersteller LG Electronics Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Jede Bezugnahme in diesem Text bezieht sich ausschließlich auf Informationen für das Produkt des Verbrauchers. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen in SAMSUNG & LG-TV‘s Modellen nicht vollständig oder gar nicht unterstützt werden. In diesen Fall kontaktieren Sie uns bitte.
Weitere Informationen:
Netzspannung::
230 Volt
Empfang::
DVB-T2 und DVB-C
Komprimierung::
h.265/HEVC
USB::
2.0
Mediaplayer::
MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX
PVR::
optional
Farbe::
schwarz
... >
Lager 1927
>
Edision
>
Receiver
Weitere Suchbegriffe:
receiver
,
dvb
,
dvb-t2
,
dvb-c
,
dvbt
,
dvbc
,
hdtv
,
h265
,
hdmi
,
terrestrisch
,
kabel
,
edision
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXELL Alkaline LR03 10PK (5+5), Micro, AAA, 10 St. Blister,
Maxell
790254
ab € 1,73*
Zubehör
MAXELL Alkaline LR03 4PK BLISTER, Micro, AAA, 4 St. Blister,
Maxell
723671
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen