| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-FVS8 Herst.-Nr.: 3061900 EAN/GTIN: 4250238504238 |
| |
|
| | |
| Polytron SAT- Verteiler 8-fach, 5-2400 MHz 12,5dB Verteildämpfung, DC-Durchlass an allen Ausgängen - hervorragender Amplitudenfrequenzgang - hohes Schirmungsmaß >100 dB durch komplett verlötetes Gehäuse - brumm-entkoppelt durch Trennkondensatoren - Kunststoffhalterung zur Wandmontage im Lieferumfang - Langlochbefestigung - Erdklemme 4mm² - Dioden-entkoppelt Weitere Informationen: | | Eingänge: | 1 | Ausgänge: | 8 | Schirmungsmaß: | 100 dB | Verteildämpfung: | 12,5 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT, verteiler, polytron |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,07* | € 7,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,65* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|