Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1.02/4.6 Kupfer CCC, 3-fach-Schirm 100dB, 500m Trommel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-GO3K100D
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GO3K100D
EAN/GTIN:
     4250078317159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1,02/4,6 Kupfer CCC,
3-fach-Schirmung (64er Geflecht) 100dB,
PVC-Mantel weiß mit Meterbedruckung,
500m Trommel für Kabelabroller GOKAU50,
Dämpfung: 2050 MHz -28,5db/100m (20°C) +/- 10%

passend für F-Compressions-Stecker
EX6-4983
EX6-5183
EX6-5183IECF
EX6-5183IECM
EX6-51WS
EX6PE

Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser::
1,02 mm
Innenleiter-Material::
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche::
Kupfer
Schirmungsmaß:
100 dB
Außenleiter-Durchmesser::
4,6 mm
Außenleiter-Material::
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Kabellänge auf Rolle::
500 m
Außenleiter-Form::
glatt
Schirmung::
3-fach-Schirmung 64er Geflecht
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 500m, coax kabel, 100dB, 500m, Spule, halogenhaltig, Koaxialkabel, Kupfer, CCC, 3-fach, Schirmung, 64er, Geflecht, TV-Kabel, Sat-Kabel, koaxialinstallationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,23424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,98*
€ 174,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,22*
€ 174,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,51*
€ 163,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,08*
€ 159,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,12*
€ 139,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
GO3K120D
ab € 149,58*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GO4K120D
ab € 150,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.