Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Flussmittelstift 10ml ungefüllt mit Nachfüllflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOFPEN
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOFPEN
EAN/GTIN:
     4250078323723
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
flussmittelstift
GALLUNOPTIMAL Flussmittelstift 10ml ungefüllt, für Lötflussmittel oder Alkohol, für dosierten und selektiven Auftrag, mit Trichter-Nachfüllflasche
Weitere Informationen:
Füllmenge-Stift:
10 ml
inkl.:
Nachfüllflasche
Füllmenge-ein Nachfüllflasche:
20 ml
Länge-Stift:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: löten, smd, no clean, stannol, flux pen, THT, entlöten, Rework
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOVACBPE
ab € 12,67*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELL2.0-15
ab € 0,50*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELM2.0-15
ab € 1,45*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELPM
ab € 2,54*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELPM-S
ab € 0,31*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOLB6
ab € 2,10*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOES100
ab € 0,89*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTRSM
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.