Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Wideband LNB- 2 Ausgänge V/H 290 - 2340 MHz + 4x Legacy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-GOWide4L
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOWide4L
EAN/GTIN:
     4250078325857
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb

GALLUNOPTIMAL Wideband LNB

2 Ausgänge V/H 290 - 2340 MHz
4 zusätzliche Legacy-Ausgänge
LO-Frequenz: 10,41 GHz, 9-20 V DC
Feedaufnahme 40 mm
Verstärkung: 50-60dB
Wetterschutz

Dieses Wideband LNC (10.41 GHz) ist speziell für Einkabellösungsanlagen entwickelt. Statt der bisherigen vier einzelnen Ebenen (HH/HL/VH/VL) werden hier nur noch zwei Ausgänge benötigt. Bei diesem LNC wird pro Ausgang jeweils das komplette vertikale / horizontale Band (High und Low) übertragen. Pro Satellit werden somit nur noch zwei Ableitungen zum Multischalter benötigt. Voraussetzung sind Multischalter mit entsprechenden Wideband-Eingängen und 10.41 GHz.
Zusätzlich stehen 4 Ausgänge für den direkten Receiveranschluss zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Eingangsfrequenzbereich:
10.7 bis 12.75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich:
290 bis 2340 MHz
Ausgangsfrequenzbereich legacy:
950-1950/1100-2150 MHz
Oszillatorfrequenz:
10,41 GHz
Rauschmaß:
0,1 dB
Verstärkung(25°C):
wideband 50-60 dB | legacy 56-63 dB
Spannungsversorgung:
9 bis 20 V-
Ausgangsimpedanz:
75 Ohm
Umgebungstemperatur:
-40 bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: lnc, wideband, unicable, legacy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GALLUNoptimal
GOeMSSCR24QW
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.