Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polytron-Hausanschlußverstärker, 20dB, Rückkanal integriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-HG20115
Hersteller:
     POLYTRON
Herst.-Nr.:
     1452482
EAN/GTIN:
     4250238511427
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
HAV , 5-1006 MHz, 75ohm F-Anschluss, Verstärkung 20dB, Pegelsteller -20dB, Entzerrer 0-20dB, Ausgangspegel 115dB, integrierter Rückkanal 5-65MHz, 230VAC, KDG B(1.1) zertifiziert, Maße BxHxT- 175x75x50
Weitere Informationen:
Verstärkung:
20 dB
Pegelsteller:
-20 dB
Entzerrer:
-20 dB
Länge:
175 mm
Breite:
75 mm
Liefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, polytron hausanschlussverstärker, antennen verstärker, polytron, hausanschlussverstärker, hav, 75ohm, rückkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
POLYTRON
1452487
ab € 42,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.