Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht IF14-16 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 1,60% REL0, DM 1,5mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IF1416-15SN2
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SW16SAC0307150
EAN/GTIN:
     4250078320227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht IF14-16
- Legierung: Sn99Ag0,3Cu0,7 (99 % Zinn, 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer)
- Flussmittelanteil: 1,60 %
- Flussmitteltyp: F-SW-33 (1.2.3) REL0
- Durchmesser: 1,5 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99Ag0,3Cu0,7
Zinnanteile:
99 %
Silberanteil:
0,3 %
Kupferanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
1,6 %
Flussmitteltyp:
F-SW-33 (1.2.3) REL0
Durchmesser:
1,5 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99ag0,3cu0,7, lötzinn, lötzinn interflux, Löt-Draht, Löt Zinn, Zinn, bleifrei, Flussmittellöten, soldering, Löt Zubehör, Reach, elektroniklot, feinlöt, noclean, no clean, Flussmittel, Lotseele, flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW16SAC100
ab € 49,56*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3035
ab € 24,14*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3050/500
ab € 58,94*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3070/500
ab € 57,96*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3150/500
ab € 39,85*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3100/500
ab € 52,92*
Ähnlich
Interflux
SW16N99035
ab € 24,68*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99050
ab € 37,18*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99150
ab € 31,61*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99100
ab € 34,58*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307035
ab € 24,63*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307050
ab € 26,37*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99070
ab € 31,80*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307070
ab € 29,42*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307100
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.