Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Mäntel
>
ESD Kittel
>
Artikel
MARA ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, figurbetont, Reverskragen und 3 Taschen, weiß, mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-MARA104L
Hersteller:
GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
mara104l
EAN/GTIN:
4250078321248
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel
ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, leicht figurbetont durch Teilungsnähte, mit EPA-Prüfprotokoll, aus besonders leichtem und strapazierfähigem Gewebe, 3 hochwertigen Leistentaschen und EPA-Logo.
Aufwendig verarbeitet mit verdeckter Druckknopfleiste an Front und verstellbarer Ärmelweite durch Druckknopf sowie bequemen Gehschlitzen in den Seitennähten.
Besonders geeignet als EPA-Kleidung. Dieses wurde auch vom sächsischen Textilforschungsintsitut e.V. Chemnitz bestätigt. In der Kombination mit dem derzeit höchsten Zertifikat für schadstofffreies Gewebe genießen Sie höchsten Schutz für sich und Ihren Arbeitsplatz. Unser Fokus liegt auf Haltbarkeit und Tragekomfort.
- Modell: MARA
- Größe: L
- Farbe: weiß, mit EPA-Logo
- Typ: ¾ lang mit Reverskragen und Teilungsnähten, leicht figurbetont
- Taschen: 3 Leistentaschen
- verdeckte Druckknopfleiste an Front
- verstellbare Ärmelweite durch Druckknopf
- bequeme Gehschlitze in Seitennähten
- Gewebe: Startec Carbon 150 g/m² 58% Polyester 41% Baumwolle 1% Kohlenstofffaser
- zertifiziert nach Standard 100, schadstoffgeprüft
- bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei
- waschbar 95°C und Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
L
Länge:
3/4 lang
Farbe:
weiß
Taschenanzahl:
3
ESD-Fähig:
ja
Typ:
Damenarbeitskittel
zertifiziert:
nach Standard 100, schadstoffgeprüft
Besonderheiten:
bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei
Stoff::
Startec Carbon 150 g/m² 58% PES 41% CO 1% CF
... >
Lager 1927
>
Berufsbekleidung
>
Kittel
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Herrenkittel
,
esd kittel größe l weiß
,
esd kittel weiß
,
esd kittel
,
ESD
,
ESD-Ausrüstung
,
Berufsbekleidung
,
ESD-Mäntel
,
Laborausrüstung
,
Labor-Mantel
,
Labor-Mäntel
,
ESD-Mantel
,
Mantel
,
Kittel
,
Potentialdifferenz
,
Spannungs-Ableitung
,
Carbon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, himmelblau, Größe: L
GALLUNoptimal
mia020l
ab € 28,85*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, himmelblau, Größe: M
GALLUNoptimal
mia020m
ab € 28,88*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, himmelblau, Größe: S
GALLUNoptimal
mia020s
ab € 28,91*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, himmelblau, Größe: XL
GALLUNoptimal
mia020xl
ab € 31,31*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, himmelblau, Größe: XS
GALLUNoptimal
mia020xs
ab € 28,69*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, himmelblau, Größe: XXL
GALLUNoptimal
mia020xxl
ab € 33,28*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, weiß, Größe: L
GALLUNoptimal
mia104l
ab € 26,40*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, weiß, Größe: M
GALLUNoptimal
mia104m
ab € 26,57*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, weiß, Größe: S
GALLUNoptimal
mia104s
ab € 26,36*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, weiß, Größe: XS
GALLUNoptimal
mia104xs
ab € 26,41*
Ähnlich
ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, weiß, Größe: XXL
GALLUNoptimal
mia104xxl
ab € 28,15*
Ähnlich
MARA ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, figurbetont, Reverskragen und 3 Taschen, gletscherblau, mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: L
GALLUNoptimal
mara020l
ab € 28,16*
Ähnlich
MARA ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, figurbetont, Reverskragen und 3 Taschen, gletscherblau, mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: M
GALLUNoptimal
mara020m
ab € 28,19*
Ähnlich
MARA ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, figurbetont, Reverskragen und 3 Taschen, gletscherblau, mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: S
GALLUNoptimal
mara020s
ab € 28,32*
Ähnlich
MARA ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, figurbetont, Reverskragen und 3 Taschen, gletscherblau, mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: XL
GALLUNoptimal
mara020xl
ab € 28,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen