Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK digitale LED Industrie-Handlötstation 70W, 230V, kalibrierbar, 100°-480°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-QU969B+
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     301H001777
EAN/GTIN:
     4250078325741
Suchbegriffe:
quick
lötstation

QUICK digitale LED Industrie-Handlötstation 70W, 230V, 100°-480°C, kalibrierbar, 3 Festspeicher, Passwortschutz, ESD- Schutz

- geeignet für bleihaltiges und bleifreies Löten - einfache Inbetriebnahme, Bedienung und Temperatureinstellung - geringe Aufheiz-Zeit (ca. 39s auf 350°C) - ESD-Schutz. - digitale IST und SOLL-Temperaturanzeige, kalibrierbar, passwortgeschützt. - 3 vorprogrammierte Festtemperaturen (200°/300°/380°C) - keramisches Heizelement mit langer Lebensdauer - Lötkolben mit 1,2m flexiblem Silikonanschlusskabel

Technische Daten:

Anzeige: LCD, IST & SOLL-Temperatur Nennleistung: 70 Watt Betriebs-Spannung: 230 Volt / 50 Hz Arbeits-Temperaturbereich: 100 - 480 °C Temperatur-Toleranz: +/- 2°C Umgebungstemperatur: 0-40 °C Erdungswiderstand: <2 Ω Masse-Potential: <2 mV Lötkolben-Anschluss-Leitung: 1,2m, silikonummantelt, flexibel Abmessungen B-H-T: 87x118,7x140 mm Gewicht: 1,8 kg Konformität: RoHS, CE

Lieferumfang:

- QUICK digitale LED Industrie-Handlötstation QU969B+ - Ablageständer mit Messingwolle und Spitzenhalter - 960-B QUICK Dauerlötspitze gerade, bleistiftspitz, Ø 0,5 mm

Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Lötkolbentemperatur maximal:
480 °C
Lötkolbentemperatur minimal:
100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
960-0.8C
ab € 1,71*
Zubehör
Quick
960-2C
ab € 1,80*
Zubehör
Quick
960-3C
ab € 1,33*
Zubehör
Quick
960-4C
ab € 1,92*
Zubehör
Quick
960-1C
ab € 2,06*
Zubehör
Quick
960-B
ab € 1,33*
Zubehör
Quick
960-0.8D
ab € 1,66*
Zubehör
Quick
960-1.2D
ab € 1,73*
Zubehör
Quick
960-2.4D
ab € 1,34*
Zubehör
Quick
960-1.6D
ab € 1,80*
Zubehör
Quick
960-3.2D
ab € 1,61*
Zubehör
Quick
960-I
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.