Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Dispensernadel-SET für Handdispenser 982B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUICK Dispensernadel-SET für Handdispenser 982B
Artikel-Nr.:
     1927-QUDPN982B
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     211N000011
EAN/GTIN:
     4250078320623
Suchbegriffe:
Handdispenser
Repetierpipette
handdispenser
QUICK Dispensernadel-SET für Handdispenser 982B, 9 Stück Metallnadeln , 3 Stück Kunststoff

Inhalt:

- rote Kunststoffnadel Innendurchmesser 0,26 mm
- pinke Kunststoffnadel Innendurchmesser 0,61 mm
- graue Kunststoffnadel Innendurchmesser 1,25 mm

- hellgraue Metallnadel Innendurchmesser 0,18mm Außendurchmesser 0,4 mm
- orangene Metallnadel Innendurchmesser 0,25mm Außendurchmesser 0,5 mm
- lilane Metallnadel Innendurchmesser 0,28mm Außendurchmesser 0,55 mm
- hellblaue Metallnadel Innendurchmesser 0,33mm Außendurchmesser 0,62 mm
- dunkelgraue Metallnadel Innendurchmesser 0,41mm Außendurchmesser 0,70 mm
- hellgelbe Metallnadel Innendurchmesser 0,58mm Außendurchmesser 0,90 mm
- rote Metallnadel Innendurchmesser 0,84mm Außendurchmesser 1,28 mm
- schwarze Metallnadel Innendurchmesser 1,10mm Außendurchmesser 1,15 mm
- grüne Metallnadel Innendurchmesser 1,52mm Außendurchmesser 2,00 mm

Auch passend für IF8300-005.
Weitere Informationen:
Set inkl.:
3 Kunststoff- + 9 Metall- Nadeln
rote:
0,26 mm Innendurchmesser
pinke:
0,61 mm Innendurchmesser
graue:
1,25 mm Innendurchmesser
hellgraue:
0,18 mm Innendurchmesser
orangene:
0,5 mm Innendurchmesser
lilane:
0,28 mm Innendurchmesser
hellblaue:
0,33 mm Innendurchmesser
dunkelgraue:
0,41 mm Innendurchmesser
grüne:
1,52 mm Innendurchmesser
Weitere Suchbegriffe: Dispensen, Dispenser, Dosiergerät, Lotpaste, Kleber, Dosierer, Druckluft, IF8300-005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
982B
ab € 149,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.