Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK digitale LCD Industrie-Handlötstation 150W, 230V, kalibrierbar, 100°-500°C, 3 Festspeicher, ESD, Auto-Standby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-QUTS8
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     301HF01798
EAN/GTIN:
     4250078325758
Suchbegriffe:
quick
lötstation

QUICK digitale LCD Industrie-Handlötstation 150W, Heizelement mit Speicherfunktion in der Lötspitze

Highlights:

• 3 Schnellwahltasten mit individuell einstellbaren Lötparametern • ESD-Schutz und ESD-Testfunktion • Extrem kurze Anheizzeit von 20°C auf 300°C in 3s • Kartuschensystem, der Heizkörper ist in der Lötspitze integriert • Geeignet für bleihaltiges und bleifreies Löten • Programmierbare automatische Standby-Funktion, 5s – 99min. • Programmierbare automatische Abschaltfunktion, 1-240min. • Programmierbare Prozesszeit, 1s – 99min. (Vibration) • Digitale SOLL und IST-Temperaturanzeige • Lötspitzentemperatur ist kalibrierbar • Passwortschutz • 2 Reinigungsmöglichkeiten, Trocken- und Viskoseschwamm • Programmierbares Temperaturfenster mit Alarm • Sensor gesteuert, Echtzeitüberwachung der Temperatur an der Lötspitze, sehr genaues Temperatur-Regel-Verhalten • Sehr einfaches und schnelles Wechseln der Lötspitze • Lötkolben mit 1,2m flexiblem Silikonanschlusskabel

Technische Daten:

Anzeige: Farb-LCD-TFT Netzspannung: 230 V / 50 Hz Nennleistung: 150 Watt Arbeits-Temperaturbereich: 100-450°C / 212-848°F Masse-Leck-Spannung: <2 mV Temperaturstabilität: +/- 2°C Genauigkeit: +/- 8°C Umgebungstemperatur: 0 - 40°C Abmessungen B-H-T: 137x115,5x169,6 mm Gewicht: 2,9 kg Konformität: RoHS, CE inkl. TSS08-I02 Lötspitze verlängert, nadelspitz, Ø 0,2 mm Passende Lötspitzenserie: TSS08

Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Lötkolbentemperatur maximal:
540 °C
Lötkolbentemperatur minimal:
100 °C
Anheizzeit auf 300°C:
3 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
ab € 93,46*
Zubehör
Quick
TSS08-141206
ab € 37,57*
Zubehör
Quick
TSS08-141406
ab € 37,59*
Zubehör
Quick
TSS08-171006
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.