Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bodensauger
>
Artikel
SEBO AIRBELT D4 Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-SEB90933SE
Hersteller:
Sebo
Herst.-Nr.:
90933SE
EAN/GTIN:
4012615991013
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
SEBO AIRBELT D4 Graphit 890 Watt
Kombibodendüse COMFORT PRO, S-Klasse-Filtration, Leistungsregulierung am Handgriff, Edelstahl-Teleskoprohr, LED Lauflicht, 2,10 m Schlauch, 3-fach integriertes Zubehör (Möbelpinsel, Polster- und Fugendüse)
- Farbe Gerät: graphit
- AIRBELT: Stripes (silber, schwarz)
- Schallleistungspegel: 75 dB
- Nennleistungsaufnahme: 890 W
- Aktionsradius: 15,5 m
Weitere Informationen:
Nennleistung:
890 Watt
Farbe:
graphit
Aktionsradius:
15,5 m
Schlauchlänge:
2,1 m
Besonderheit:
LED Lauflicht inkl.
Möbelpinsel:
Polster- und Fugendüse
... >
Lager 1927
>
Stein & Co.
>
SEBO Gewerbegeräte
Weitere Suchbegriffe:
bodenstaubsauger sebo
,
boden staubsauger
,
Sebo
,
Stein&Co.
,
XP
,
Staubsauger
,
Industriesauger
,
Bürstsauger
,
Klopfsauger
,
XP1
,
XP2
,
Automatic XP1
,
Automatic XP3
,
Parkettdüse
,
Dart
,
Dart 4
,
Handsauger
,
360 Eco
,
Airbelt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 261,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo 5036ER Staubsauger Zubehör/Zusatz
Sebo
5036ER
ab € 5,75*
Zubehör
SEBO X Series
Sebo
5290ER
ab € 8,88*
Zubehör
SEBO Abluftfilter für: X7/8 und XP10/20/30
Sebo
52038ER
ab € 8,51*
Zubehör
SEBO Filtertüten-Beutel 10 Stück für Geräte der Serien: X, XP, G, C & EVOLUTION 320/370/470
Sebo
5093n
ab € 5,65*
Zubehör
SEBO Fresh Duftstäbchen, Aufsteller mit 24 Karten, Duftnote Limette
Sebo
0496
ab € 44,26*
Zubehör
SEBO Geräteschlauch für Sebo X-, XP-, G- und EVOLUTION Geräte, silber
Sebo
5040sb
ab € 18,10*
Zubehör
SEBO Polsterdüse für Felix-, X-/XP-, G-, C-, BS- sowie EVOLUTION-Serien, grauschwarz
Sebo
1491gs
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen