Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1451-50 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 50 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1451-50 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 50 x 320 mm
HMF 1451-50 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 50 x 320 mm
HMF 1451-50 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 50 x 320 mm
HMF 1451-50 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 50 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     195-1451-50
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1451-50
EAN/GTIN:
     4010537141509
Suchbegriffe:
rasterschaumstoff
wuerfelschaumsotff
schaumstoffplatten
vorgestanzt

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • feinporiger Rasterschaumstoff für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • perforiertes, vorgestanzten Raster, 15 x 15 mm
  • ideal als Einlage für Modellkoffer, Fotokoffer, Werkzeugkoffer, Messinstrumentekoffer, Koffer für Musikinstrumente, Drohnenkoffer uvm.
  • passend für Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar und anderen Spielen wie Star Wars X-Wing
  • einfache, individuelle Anpassung

Abmessungen (B x T): 440 x 315 mm , Höhe: 50 mm
ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
50
Tiefe:
315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1451-10
ab € 2,60*
Ähnlich
HMF
1451-100
ab € 11,30*
Ähnlich
HMF
1451-25
ab € 3,41*
Ähnlich
HMF
1451-30
ab € 5,58*
Ähnlich
HMF
1451-45
ab € 5,06*
Ähnlich
HMF
1451-60
ab € 7,24*
Ähnlich
HMF
1451-70
ab € 7,65*
Ähnlich
HMF
1451-80
ab € 8,87*
Ähnlich
HMF
1451-90
ab € 10,52*
Ähnlich
HMF
14510
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.