Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1458G-40 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, ohne Rahmen, Höhe: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1458G-40 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, ohne Rahmen, Höhe: 40 mm
HMF 1458G-40 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, ohne Rahmen, Höhe: 40 mm
HMF 1458G-40 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, ohne Rahmen, Höhe: 40 mm
HMF 1458G-40 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, ohne Rahmen, Höhe: 40 mm
Artikel-Nr.:
     195-1458G-40
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1458G-40
EAN/GTIN:
     4010537148409
Suchbegriffe:
Rasterschaumstoff Würfelschaumstoff...

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • Feinporiger Rasterschaumstoff ohne Rahmen für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • Perforiertes, vorgestanzten Raster, 15 x 15 mm
  • Ideal als Einlage für Modellkoffer, Fotokoffer, Werkzeugkoffer, Messinstrumentekoffer, Koffer für Musikinstrumente, Drohnenkoffer uvm.
  • Passend für Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar und anderen Spielen wie Star Wars X-Wing
  • Einfache, individuelle Anpassung

Abmessungen (B x H x T): 345 x 40 x 275 mm

ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
345
Tiefe:
275
Höhe:
40
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1458G-10
ab € 3,77*
Ähnlich
HMF
1458G-100
ab € 11,32*
Ähnlich
HMF
1458G-25
ab € 4,60*
Ähnlich
HMF
1458G-30
ab € 5,45*
Ähnlich
HMF
1458G-50
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.