Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm
HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm
HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm
HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm
HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm
HMF 1459-30 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 275 mm, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 30 mm
Artikel-Nr.:
     195-1459-30
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1459-30
EAN/GTIN:
     4010537145934
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage hmf
koffer schaumstoffeinlagen

Der universell einsetzbare Rasterschaumstoff von HMF ist selbstklebend und ideal zur Aufbewahrung und zum Transport von empfindlichen Gegenständen geeignet.

  • Selbstklebender Rasterschaumstoff als Koffereinlage für Transportkoffer von HMF und anderer Hersteller
  • Ideal zum Transport von empfindlichen Gegenständen wie Objektive, Kameras, Messgeräte, Werkzeuge, Sammlerstücke oder Waffen
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Miniaturen passend für Games Workshop Spiele wie Warhammer 40k oder Age of Sigmar
  • Individuelle Anpassung des feinporigen Würfelschaums dank perforiertem, vorgestanztem Raster
  • Müheloses Fixieren dank Klebeschicht an der Unterseite

Abmessungen:

  • Schaumstoffmatte (B x T x H): 345 x 275 x 30 mm
  • Raster (B x T): 14 x 14 mm

Lieferumfang:

  • 1 x Rasterschaumstoff (selbstklebend)

Hinweise:

  • Der selbstklebende Rasterschaumstoff kann direkt auf den Boden des Transportkoffers oder auf einen passenden Schaumstoffboden geklebt werden.
  • Passend für HMF Transportkoffer (Art.-Nr.: 14531-02).
  • ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.
Weitere Informationen:
Breite:
345
Tiefe:
275
Höhe:
30
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rasterschaumstoff selbstklebend würfelschaumstoff schaumstoff individuelle schaumstoffeinlage figurenkoffer tabletop koffereinlage vorgestanztes raster miniaturen games workshop einlage aufbewahrung anpassbar fotokoffer modellkoffer cut foam inlay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1459-25
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.