Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz
HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz
HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz
HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz
HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz
HMF 14661-02 Alu Werkzeugkoffer leer, 3 Etagen, 44 x 45 x 24 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-14661-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14661-02
EAN/GTIN:
     4010537146610
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Der hochwertige Werkzeugkoffer ohne Inhalt von HMF bietet großen Stauraum für Schraubendreher, Zangen, Hammer und anderes Werkzeug.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Fächer, Trennwände und Deckel sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert
  • universell einsetzbar, ideal als Angelkoffer, Schminkkoffer, Werkzeugkoffer, Fotokoffer, Kosmetikkoffer geeignet
  • 2 Etagen System von HMF, stabiler Aufbau, einfaches Verbinden und Trennen der Etagen
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliches Werkzeug
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: 6 Trennwände (2 je Ebene) können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • 12 Spannverschlüsse
  • hochwertige Aluminiumoptik in anthrazit / schwarz

Achtung: Der abgebildete Inhalt dient nur zur Veranschaulichung und ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Gewicht: 5,3 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 44 x 45 x 24 cm, (inkl. Griff und Standfüße: 44,5 x 47,5 x 27 cm)
Innenfach 1 inkl. Deckel (B x H x T): 42,5 x 17,5 x 22,5 cm, (Höhe Unterteil: 14,5 cm, Höhe Deckel: 3 cm)
Innenfach 2 (B x H x T): 42,5 x 12,5 x 22,5 cm
Innenfach 3 (B x H x T): 42,5 x 12,5 x 22,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
450
Tiefe:
240
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, werkzeugbox, universalkoffer, handwerkerkoffer, tragetasche fuer den mann, werkzeugkasten, hmf, werkzeugkoffer leer, 2 etagen, schminkkoffer, angelkoffer, kosmetikkoffer, fotokoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,16*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 26,49*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.