Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     195-14902-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14902-02
EAN/GTIN:
     4010537149222
Suchbegriffe:
werkzeugkiste
werkzeugkoffer
angelkoffer
etagenkoffer

Die hochwertige HMF Werkzeugkiste mit verstärktem Aluminiumrahmen ist ideal zur Aufbewahrung und Transport diverser Gegenstände.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum, Deckel und Innenwand sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert
  • universell einsetzbar, ideal als Werkzeugkoffer, Angelkoffer, Nähkoffer, Etagenkoffer, Fotokoffer, Kosmetikkoffer geeignet
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliche Gegenstände
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Trennwände können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden (inkl. 8 Einlegetrennwände)
  • 3 Ebenen zur übersichtlichen Sortierung der Aufbewahrungsgegenstände
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 120 cm)
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • hochwertige Aluminiumoptik in schwarz

Gewicht: 3,00 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 36,5 x 35 x 22 cm (Breite inkl. Gurtbefestigung ca. 37,5 cm, Höhe mit Griff und Standfüße ca.: 38 cm)
Innen Bodenfach (B x H x T): 35 x 21 x 20,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
365
Höhe:
350
Tiefe:
220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,16*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 33,99*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 26,49*
Ähnlich
HMF
14901-02
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.