Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
HMF 1771-31CM-01 Hausapotheke aus Metall zur Medikamenten Aufbewahrung, 32,5 x 20 x 20,5 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     195-1771-31CM-01
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1771-31CM-01
EAN/GTIN:
     4010537177317
Suchbegriffe:
erste hilfe kasten hausapotheke box...

Die HMF Hausapotheke aus Metall ist ideal zur Aufbewahrung von Medikamenten und als Erste Hilfe Kasten geeignet.

  • Medizinbox zur Aufbewahrung von Verbandsmaterial, Arzneimitteln und Medikamenten
  • Geeignet als Erste Hilfe Kasten für Hotels, Büros, Schulen, Sportvereine oder für Zuhause
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in Weiß
  • Auffällige Markierung mit einem grünen Kreuz auf Vorderseite und Deckel
  • Schnell griffbereiter Metalleinsatz für lose Utensilien wie z.B. Scheren oder Pflaster
  • Feste Facheinteilung mit 5 Fächern im Inneren für eine geordnete Aufbewahrung
  • Einfacher Transport dank seitlicher Tragegriffe

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 32,5 x 20 x 20,5 cm
  • Innen: 30,5 x 18 x 19 cm
    • Fach 1: 31 x 9,5 x 10 cm
    • Fach 2: 6 x 9,5 x 10 cm
    • Fach 3: 5,5 x 9,5 x 10 cm
    • Fach 4: 4,5 x 9,5 x 10 cm
    • Fach 5: 14,5 x 9,5 x 10 cm
  • Metalleinsatz: 30,5 x 18 x 4 cm

Gewicht: ca. 1,7 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Medizinbox
  • 1 x Metalleinsatz

Hinweise: Die Medizinbox wird leer und ohne Medikamente oder Verbandsmaterial geliefert.

Weitere Informationen:
Breite:
325
Tiefe:
200
Höhe:
205
Gewicht:
1,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1771-21CM-01
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.